Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Technaxx TX-127 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77910614
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4869
EAN/GTIN:
     4260358123769
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Silber, Weiß
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
51 dB
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Manuell
Projektor
Projektorhelligkeit
2000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
1000:1
Projektionsflächenkapazität
27 - 150 Zoll
Projektionsabstand
0.8 - 3.8 m
Anzahl der Farben
16,78 Millionen Farben
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Unterstützte Videoformate
AVI, DIVX, M-JPEG, MKV, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB, VOB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WMA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1250 g
Breite
145 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
75 mm
Lichtquelle
Lebensdauer der Lichtquelle
40000 h
Lampenleistung
56 W
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, AV, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,84*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.