Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 25518 Küchen-Schneidebrett Quadratisch Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 25518 Küchen-Schneidebrett Quadratisch Holz
Zeller Present 25518 Küchen-Schneidebrett Quadratisch Holz
Zeller Present 25518 Küchen-Schneidebrett Quadratisch Holz
Zeller Present 25518 Küchen-Schneidebrett Quadratisch Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77912321
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     25518
EAN/GTIN:
     4003368255187
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Akazienholz gehört durch seine elegante Maserung zu einer der schönsten Holzarten. Darüber hinaus ist das Holz der Akazie als besonders robust, durch diese Eigenschaft eignet es sich besonders gut für das Schneiden von Lebensmitteln. Die moderne tropfenförmige Form des Brettes macht das Brett auch zu einer tollen Möglichkeit, Ihren Gästen beispielsweise Snacks oder verschiedene Käsesorten zu reichen. Das integrierte Griffloch erleichtert das sichere Tragen des Schneidebrettes und kann auch zum Aufhängen genutzt werden. Das formschöne Holzbrett können Sie auch in einer weiteren Größe bei uns bestellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Form
Quadratisch
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.