Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 11403 HDMI-Kabel 2,2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 11403 HDMI-Kabel 2,2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
OEHLBACH 11403 HDMI-Kabel 2,2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7792611
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     11403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a oehlbach
hdmi kabel typ-a auf typ-a
HIGH-SPEED-HDMI® Kabel mit anspruchsvollen technischen Finessen. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerk-Kabels. Der innovative Innenleiter auf Basis von HPOCC®-Kupfer sorgt durch seinen extrem hohen Reinheitsgrad und seine monokristalline Struktur für eine bislang ungeahnte Übertragungsqualität. Beim HPOCC®-Herstellungsverfahren wird das Kupfer in eine definierte Form gegossen, wodurch ein nahezu perfekter, übergangsfreier Leiter entsteht. Vierfach geschirmte und separierte Innenleiter gewährleisten einen optimalen Signaltransfer auch bei Auflösungen von mehr als 1080p. Die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte verbinden diesen High-End-Leiter nahezu widerstandsfrei mit den unterschiedlichsten Geräten wie z. B. LCD-Fernseher oder BluRay-Player. Das hohe technologische Niveau des XXL® Carb Connect wird auch durch seine perfekte Optik widergespiegelt: Der strapazierfähige, edle Gewebemantel und die soliden Vollmetallstecker mit Carbon-Inlays unterstreichen die außergewöhnliche Qualität dieses 5-Sterne-Produktes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.