Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

kwb 499435 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 499435 Lochsäge Bohrer
kwb 499435 Lochsäge Bohrer
kwb 499435 Lochsäge Bohrer
kwb 499435 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77952979
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Lochsäge, hartmetallbestreut, Träger Präzisionsrohr, bestreut mit spezial Hartmetall-Split, hochtemperaturgelötet, für Gasbeton, Mauerwerk, Fliesen, Keramik, Naturstein, Leichtbauplatten, Gipskarton und Kunststoff, für Installationsarbeiten, wie z.B. Steckdosen-, Verteilerdoseneinbau und Rohrverlegung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Keramik, Beton, Naturstein, Gipskarton, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Zahnmaterial
Wolframkarbid (TC)
Schnitttiefe (max.)
55 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
53 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 53mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.