Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 500242 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 500242 Lochsäge Bohrer
kwb 500242 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77952985
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     500242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
mit M14 Gewindeaufnahme, zum Einsatz in allen handelsüblichen Winkelschleifern, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Industriediamanten, hohe Standzeit, lange Lebensdauer, keine zusätzliche Kühlung notwendig, eine zeitaufwändige Vorbereitung wie bei Nassbohren entfällt, geeignet für Fliesen, Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Gneis, Granit, Marmor und Schiefer, in einer praktischen Schraubröhren-Verpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Keramik, Chemisches Steinzeug, Hartkeramik, Leichtbeton, Marmor, Naturstein, Weiche Keramik-Wandfliese, Stein, Kachel
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Arbeitslänge
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
42 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.