Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
LogiLink CHB1105 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 252
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
252-070221
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CHB1105
EAN/GTIN:
4260113572962
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HDMI Kabel von LogiLink zur Übertragung von High Definition Video und digitalem Mehrkanal Audio durch ein einziges Kabel mit kraftschlüssigen und dennoch leichtgängigen Steckern sowie hervorragender Signalübertragung. Es unterstützt Übertragungsraten bis zu 10,2 Gbps und ist geeignet für 1080p Full HD und bis zu 2160p.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
HDMI Kabel Sonstige
,
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
datenkabel 5m
,
alarmkabel
,
logilink signalkabel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,79*
€ 9,56*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,82*
€ 9,60*
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,13*
€ 10,03*
Lager 767
5 Tage
285
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,63*
€ 10,73*
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,99*
€ 11,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 252
Versand:
Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CHB1101 HDMI-Kabel 1 m
LogiLink
CHB1101
ab € 3,83*
Sonstiges
LogiLink CHB1102 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
LogiLink
CHB1102
ab € 4,57*
Sonstiges
LogiLink CHB1103 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
LogiLink
CHB1103
ab € 5,42*
Sonstiges
LogiLink CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
LogiLink
CHB1110
ab € 12,59*
Sonstiges
LogiLink CHB1115 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
LogiLink
CHB1115
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen