Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun All-in-one MGK3221 Barttrimmer Akku 13 2,1 cm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun All-in-one MGK3221 Barttrimmer Akku 13 2,1 cm Grün
Braun All-in-one MGK3221 Barttrimmer Akku 13 2,1 cm Grün
Braun All-in-one MGK3221 Barttrimmer Akku 13 2,1 cm Grün
Braun All-in-one MGK3221 Barttrimmer Akku 13 2,1 cm Grün
Braun All-in-one MGK3221 Barttrimmer Akku 13 2,1 cm Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78273586
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MGK3221
EAN/GTIN:
     4210201281054
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Einfach zu greifen
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Batteriegewicht
22 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
13
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Steuerung
Leiter
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Ohr, Nase
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Ladezeit
10 h
AC Eingangsspannung
100 - 240V V
Variable Spannung
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
355.33 g
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
5
Anzahl der Kämme
4
Aufbewahrungstasche
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.