Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led-Treiber
SLV Led-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78321905
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     464142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Dimmbarer LED-Treiber mit 700mA Konstantstrom zum Anschluss von 6W bis max. 10,5W. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
464193
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.