Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Treiber
SLV Led Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78321983
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Dimmbarer LED-Treiber mit 700mA Konstantstrom zum Anschluss von LEDs mit einer Leistung von 28 bis 40 Watt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.