Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/4 ADC Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wera 851/4 ADC Schraubenziehereinsatz
Wera 851/4 ADC Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78322055
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134946001
EAN/GTIN:
     4013288195760
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,01*
€ 94,0219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,00*
€ 91,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,23*
€ 88,3337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,60*
€ 85,204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,53*
€ 72,0307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.