Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 229430 Außenbeleuchtung E14 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 229430 Außenbeleuchtung E14 40 W
SLV 229430 Außenbeleuchtung E14 40 W
SLV 229430 Außenbeleuchtung E14 40 W
SLV 229430 Außenbeleuchtung E14 40 W
SLV 229430 Außenbeleuchtung E14 40 W
SLV 229430 Außenbeleuchtung E14 40 W
SLV 229430 Außenbeleuchtung E14 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78325485
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY CONE Serie überzeugen durch ihre auГџergewöhnliche Rostoptik. Durch den verwendeten FeCSi-Stahl, bildet sich durch die Witterungsverhältnisse eine kontrollierte Rostschicht auf der Oberfläche, welche die eigentliche Substanz vor weiterer Korrosion schützt. Dadurch werden die Leuchten zum Unikat und zur absoluten Besonderheit bei jeder Installation. Durch Schutzart IP55 sind sie für den AuГџenbereich geeignet. Optional ist ein ErdspieГџ sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im Leuchtenschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der verfügbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Gewicht
7810 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
40 W
Lichtfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005284
ab € 2,74*
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.