Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53914 Klebefilm-Abroller Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 53914 Klebefilm-Abroller Schwarz, Weiß
TESA 53914 Klebefilm-Abroller Schwarz, Weiß
TESA 53914 Klebefilm-Abroller Schwarz, Weiß
TESA 53914 Klebefilm-Abroller Schwarz, Weiß
TESA 53914 Klebefilm-Abroller Schwarz, Weiß
TESA 53914 Klebefilm-Abroller Schwarz, Weiß
TESA 53914 Klebefilm-Abroller Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78347865
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53914-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448463241
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Moderner Tischabroller für die einfache Verwendung von tesafilm®. Der Klebefilmabroller überzeugt mit einer hohen Funktionalität und einem eleganten Design. Er eignet sich als praktischer Alltagshelfer in Büros oder zu Hause, z.B zum Einpacken von Geschenken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Klebebandrolle enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
59327-00000-02
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.