Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97292921
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59327-00000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
PP-Klebeband
Der besonders umweltfreundliche Tischabroller tesa Easy Cut Economy ecoLogo® ist ein praktischer Alltagshelfer für Büro und Haushalt. Er überzeugt durch seine robuste und stabile Bauweise und lässt sich ohne lästiges Verrutschen einhändig bedienen. Das scharfe Wellenmesser des Tischabrollers sorgt für einen sauberen Schnitt, so dass die Verarbeitung von tesafilm®-Rollen zum Kinderspiel wird - und auch das Wechseln der Klebefilmrolle ist völlig unkompliziert. Der praktische Tischabroller wird besonders gern zum Verpacken von Geschenken, aber auch zum Befestigen und Dekorieren verwendet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Desktop
Typ
Manuell
Produktfarbe
Schwarz
Bandabschnitt
Schneidkante
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
33 m
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57316-00000-02
ab € 3,12*
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
57330
ab € 3,31*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.