Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBGC-300-H-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBGC-300-H-AB LED-Treiber
MEAN WELL HBGC-300-H-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78522113
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBGC-300-H-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
301.6 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lebensdauer
50000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsstrom
8.67 A
Ausgangsspannung
29 - 58 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
191.5 mm
Tiefe
191.5 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBGC-300-L-A
ab € 77,79*
Ähnlich
Mean Well
HBGC-300-L-AB
ab € 82,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.