Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-480-M-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-480-M-AB LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-480-M-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78524598
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-480-M-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
2.65 A
Ausgangsspannung
228.5 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2790 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11450 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.