Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-320-700AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-320-700AB LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-320-700AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78524977
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-320-700AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
428 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.