Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV LEIV Einzelstuhl Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV LEIV Einzelstuhl Grün
VLUV LEIV Einzelstuhl Grün
VLUV LEIV Einzelstuhl Grün
VLUV LEIV Einzelstuhl Grün
VLUV LEIV Einzelstuhl Grün
VLUV LEIV Einzelstuhl Grün
VLUV LEIV Einzelstuhl Grün
VLUV LEIV Einzelstuhl Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78569795
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     SBV-004.75DP
EAN/GTIN:
     4260534591054
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
sitzball
Mit dem VLUV LEIV setzen Sie junge, farbige Akzente in Ihrem Wohn- oder Arbeitsumfeld. Der LEIV ist aus einem hochwertigen canvasartigen Polyesterstoff gefertigt, der dicht gewebt und dennoch luftig ist. Und gesund ist der VLUV LEIV auch noch: Unser VLUV wurde vom IGR e.V. (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V.) als "Ergonomisches Produkt" zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
650 mm
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Klappdesign
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbares Kissen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.