Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Artikel
STABILO pencil 160 HB 12 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-78571013
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
160/03-HB
EAN/GTIN:
4006381502108
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2.2 mm
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Paketgewicht
46 g
Lieferumfang
Radiergummi enthalten
Ja
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Orange
Form
Hexagonal
Beste Verwendung
Schule
Ursprungsland
Tschechische Republik
... >
Schreibinstrumente
>
Kreide, Buntstifte & Bleistifte
>
Bleistifte
Weitere Suchbegriffe:
Graphit-Stift
,
Graphitstift
,
bleistift stabilo
,
bleistift 6-eckig
,
bleistifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen