Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 467827 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 467827 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467827 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467827 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467827 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467827 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467827 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467827 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 467827 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78580861
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467827
EAN/GTIN:
     4250774950087
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A 10.1 (2019)
Anzahl der Stand-Modi
1
Schutzfunktion
Stoßfest
Verpackungsdaten
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.