Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO pencil 160 HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO pencil 160 HB
STABILO pencil 160 HB
STABILO pencil 160 HB
STABILO pencil 160 HB
STABILO pencil 160 HB
STABILO pencil 160 HB
STABILO pencil 160 HB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78583577
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2160/01-HB
EAN/GTIN:
     4006381504577
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2.2 mm
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Paketgewicht
73 g
Lieferumfang
Radiergummi enthalten
Ja
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Pink
Form
Hexagonal
Beste Verwendung
Schule
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.