Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO 322/04-HB Bleistift 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO 322/04-HB Bleistift 1 Stück(e)
STABILO 322/04-HB Bleistift 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78583899
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     322/04-HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Paketgewicht
7 g
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Grün
Form
Dreieckig
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.