Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Chime Pro Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Chime Pro Weiß
Ring Chime Pro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78679412
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8AC1PZ-0EU0
EAN/GTIN:
     0842861110333
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Frequenz
5 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
103 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.