Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1065795 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1065795 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1065795 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696600
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1065795
EAN/GTIN:
     4055626728384
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder, Vorderwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Nennspannung: 690 V AC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1070197
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1070198
ab € 3,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1070199
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1070200
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.