Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1107272 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1107272 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1107272 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78696777
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1107272
EAN/GTIN:
     4063151008901
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Power-Steckverbinder, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, S-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212158
ab € 55,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.