Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414697 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1414697 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1414697 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698221
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414697
EAN/GTIN:
     4055626031491
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
phoenix contact buchsengehäuse
Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, mit einer QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 13 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34.6 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414729
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1670248
ab € 6,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1430857
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1400284
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.