Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1421128 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1421128 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1421128 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698923
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1421128
EAN/GTIN:
     4055626254678
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gewinkelt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0816430
ab € 349,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1416389
ab € 245,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1418984
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1419021
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.