Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1424686 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1424686 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1424686 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78699849
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424686
EAN/GTIN:
     4055626376134
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.3 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212368
ab € 52,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0198*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.