Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1424688 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1424688 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1424688 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78699850
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424688
EAN/GTIN:
     4055626376158
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.6 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212368
ab € 52,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0201*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.