Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1424690 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1424690 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1424690 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78699851
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424690
EAN/GTIN:
     4055626376172
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Steckverbinder, Universal, 5-polig, ungeschirmt, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.4 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501676
ab € 139,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.