Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1458169 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1458169 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1458169 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78700885
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1458169
EAN/GTIN:
     4046356638586
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelventilstecker-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode und Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 1,5 m, Ventilsteckerabstand: 0,1 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
147.5 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
ab € 4,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,81*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.