Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1458224 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1458224 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1458224 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78700936
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1458224
EAN/GTIN:
     4046356638661
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelventilstecker-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode und Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 5 m, Ventilsteckerabstand: 0,15 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
368.3 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
ab € 4,102*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,78*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.