Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1605520 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1605520 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1605520 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78701699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605520
EAN/GTIN:
     4046356182164
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm, Kompatibel zu Gegensteckern mit SPEEDCON- oder M23-Standard-Rändelmutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35.3 g
Merkmale
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605639
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1605646
ab € 0,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
1605559
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1605626
ab € 0,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
1607376
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1611797
ab € 0,6584*
Zubehör
Phoenix Contact
1605456
ab € 8,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1605457
ab € 12,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1605549
ab € 18,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1605634
ab € 0,7027*
Zubehör
Phoenix Contact
1607082
ab € 13,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1607405
ab € 63,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1618197
ab € 14,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1618202
ab € 17,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1605532
ab € 13,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.