Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1607692 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1607692 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1607692 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78701867
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607692
EAN/GTIN:
     4046356273978
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.3 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607657
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1607658
ab € 0,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1620621
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620622
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620623
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1618575
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.