Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1607727 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1607727 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1607727 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78701883
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607727
EAN/GTIN:
     4046356274296
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.4 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607657
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1607658
ab € 0,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1618616
ab € 9,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1620621
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620622
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620623
ab € 0,4291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.