Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact 1628879 Drahtverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-78703905
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1628879
EAN/GTIN:
4055626617756
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade kurz, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 15 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
122.41 g
Merkmale
Material
Zink
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
sensorsteckverbinder 5polig
,
rundsteckverbinder sonstige
,
sensorsteckverbinder m23
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1050205
ab € 0,57*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1050210
ab € 0,57*
Zubehör
Gerätesteckverbinder, Vorderwand
Phoenix Contact
1628484
ab € 8,38*
Zubehör
Gerätesteckverbinder, Vorderwand
Phoenix Contact
1628485
ab € 8,38*
Zubehör
Gerätesteckverbinder, Vorderwand
Phoenix Contact
1628486
ab € 8,38*
Zubehör
Gerätesteckverbinder, Vorderwand
Phoenix Contact
1628487
ab € 8,37*
Zubehör
Phoenix Contact 1628847 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628847
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact 1628852 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628852
ab € 17,36*
Zubehör
Phoenix Contact 1628857 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628857
ab € 15,72*
Zubehör
Phoenix Contact 1628862 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628862
ab € 15,72*
Zubehör
Phoenix Contact 1628867 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628867
ab € 16,47*
Zubehör
Phoenix Contact 1628871 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628871
ab € 14,48*
Zubehör
Phoenix Contact 1628875 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628875
ab € 14,25*
Zubehör
Phoenix Contact M23 PRO M23 Rundsteckverbinder Stecker 19-polig / 10.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP66, IP68
Phoenix Contact
1629192
ab € 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact ST-10KP035 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Stecker Größe 1mm Crimp, 0,25→ 1 mm2
Phoenix Contact
1618458
ab € 0,4782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen