Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1628852 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1628852 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1628852 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78703847
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628852
EAN/GTIN:
     4055626619040
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade lang, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 17 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
147.2 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1050205
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1050210
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1628484
ab € 8,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1628485
ab € 8,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1628486
ab € 8,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1628487
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1628847
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1628857
ab € 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1628862
ab € 13,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1628867
ab € 15,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1628871
ab € 13,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1628875
ab € 12,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1628879
ab € 13,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1629192
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1618458
ab € 0,4936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.