Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1629212 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1629212 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1629212 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78704072
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1629212
EAN/GTIN:
     4055626618456
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 15 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97.75 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1628493
ab € 7,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1628495
ab € 7,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1628497
ab € 7,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1628499
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1629156
ab € 10,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1629164
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1629172
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1629180
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1629184
ab € 10,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1629204
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1629220
ab € 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1629228
ab € 8,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1629236
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.