Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1629156 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1629156 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1629156 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78703943
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1629156
EAN/GTIN:
     4055626617893
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 15 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96.82 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1628493
ab € 7,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1628495
ab € 7,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1628497
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1628499
ab € 7,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1629164
ab € 9,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1629172
ab € 9,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1629180
ab € 9,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1629184
ab € 9,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1629204
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1629212
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1629220
ab € 8,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1629228
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1629236
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.