Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti 6946 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti 6946 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Transparent
Bialetti 6946 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78806835
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     6946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1000 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas, Metall
Filterung
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.