Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV Stov Einzelstuhl Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV Stov Einzelstuhl Anthrazit
VLUV Stov Einzelstuhl Anthrazit
VLUV Stov Einzelstuhl Anthrazit
VLUV Stov Einzelstuhl Anthrazit
VLUV Stov Einzelstuhl Anthrazit
VLUV Stov Einzelstuhl Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78836921
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     SBV-002.75CAN
EAN/GTIN:
     4260534590750
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
sitzball
VLUV STOV ist die gemütliche Stoff-Ausführung des VLUV Ballkonzeptes. VLUV schafft in jedem Zuhause oder Büro eine wohlig-warme und weiche Sitzmöglichkeit. Er fügt sich hervorragend in jedes Wohn- und Arbeitsambiente ein. Und gesund ist der VLUV auch noch: Unser VLUV wurde vom IGR e.V.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
750 mm
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Anthrazit
Material
PVC, Polyester
Oberflächenmaterial
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.