Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 151 6512 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 151 6512 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl
Harting 09 66 151 6512 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78858133
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 151 6512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.64 g
Merkmale
Stecker
D-Sub SV
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
CECC 75301-802 UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
166051-1
ab € 0,407*
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1421*
Zubehör
Harting
09 67 001 9941
ab € 0,1649*
Zubehör
Harting
09 67 209 5604
ab € 1,075*
Zubehör
Harting
09 67 009 5604
ab € 2,3382*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
Multicomp
DH-023
ab € 0,369*
Zubehör
Multicomp
MH-10177
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 112,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.