Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0622324
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX® CHAIN 809 - Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/cUL AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
87 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
cUL, UL, ULC, CE, ETIM 5, ETIM 6, VDE 0293-1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.3 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,38618*
€ 3,65618*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,47*
€ 3,78*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 6,82*
1 Tag
192
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,54*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 9,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,65618*
€ 4,35085
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,35618*
€ 3,99385
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,27618*
€ 3,89865
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,13618*
€ 3,73205
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,97618*
€ 3,54165
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,38618*
€ 2,83955
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,38618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.