Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ergo Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Ergo Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco Ergo Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco Ergo Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78863606
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8080-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Länge (mm)
197 mm
Gewicht
58 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torq-Set
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
2
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
4.5 mm
Klingenlänge
75 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.