Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8240 Cacciavite a taglio Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8240 Cacciavite a taglio Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8240 Cacciavite a taglio Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78863829
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
297 mm
Gewicht
47 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
4
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
4 mm
Rollendicke
0.8 mm
Klingenlänge
175 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 2380, DIN 5264
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.