Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Modulträger
>
Artikel
Synergy 21 S216339 Patch Panel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-79070555
Hersteller:
SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
S216339
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Karbonstahl, SPCC
Montage
Rackeinbau
Zertifizierung
REACH
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
48
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.4 mm
Höhe
44.36 mm
Tiefe
99.66 mm
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Weitere Suchbegriffe:
Patchpanel
,
48 port patchpanel 1he
,
modulare patchpanel
,
patchpanel 48 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen