Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft USB-C Travel Hub Black USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft USB-C Travel Hub Black USB-Grafikadapter Schwarz
Microsoft USB-C Travel Hub Black USB-Grafikadapter Schwarz
Microsoft USB-C Travel Hub Black USB-Grafikadapter Schwarz
Microsoft USB-C Travel Hub Black USB-Grafikadapter Schwarz
Microsoft USB-C Travel Hub Black USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79117807
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     SWV-00002
EAN/GTIN:
     889842617337
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Mit diesem Multi-Port-Adapter erhalten Sie die Anschlüsse, die Sie benötigen. Er bietet Ihnen fünf Möglichkeiten, sich mit Netzwerken, Displays und mehr zu verbinden, einschließlich USB-C®.

Alle Anschlüsse, die Sie benötigen
Verwandeln Sie Ihren Laptop mit diesem eleganten Multi-Port-Adapter in einen produktiven Begleiter

In Verbindung bleiben
Bleiben Sie mit diesem Multi-Port-Adapter produktiv. Er umfasst USB-C™ mit Pass-Through-Laden, 1x USB-A (3.1/Generation 2), VGA, Gigabit-Ethernet und HDMI 2.0 mit 4K-Videoausgang bei 60 Hz.

Bequem und kompatibel
Kompatibel mit modernen PCs und Surface Laptops mit USB-C™-Anschluss. Er unterstützt das Laden von kompatiblem Zubehör, nicht jedoch das Laden von Laptops.
Weitere Informationen:
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
HDMI-Ausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
HDMI-Version
2.0
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
USB Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.9 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
99.2 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.