Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-26 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M-26 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-26 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-26 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79141419
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-26
EAN/GTIN:
     7314151828813
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Gewicht
345 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
26 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.