Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 0,3 m Audio-/Video-Adapterkabel USB-C[R] auf HDMI[R]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 0,3 m Audio-/Video-Adapterkabel USB-C[R] auf HDMI[R]
C2G 0,3 m Audio-/Video-Adapterkabel USB-C[R] auf HDMI[R]
C2G 0,3 m Audio-/Video-Adapterkabel USB-C[R] auf HDMI[R]
C2G 0,3 m Audio-/Video-Adapterkabel USB-C[R] auf HDMI[R]
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79445548
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     26906
EAN/GTIN:
     757120269069
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
Das USB-C auf HDMI Video-Adapterkabel, 4K 60 Hz, ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Gerät mit einem HDTV, Projektor oder anderen Bildschirm mit einem HDMI-Anschluss und somit eine ideale Lösung für Büro, Arbeitsplatz- oder Heimanwendungen. Dieses Adapterkabel ist ein perfektes Zubehörteil für Apple[R]-, Microsoft[R] Surface- und andere führende Laptops und Tablets.

Die Kabelausführung dieses Adapters stellte eine einfache und bequeme Lösung dar und macht separate Kabel und Adapter überflüssig.

Dieser Adapter verwendet die integrierte Audio-/Videounterstützung von USB-Ports des Typs C, mit der ein Audio-/Videosignal an ein HDTV oder einen Projektor übertragen werden kann. Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz) und ermöglicht damit eine hochwertige Videobildanzeige auf dem verbundenen Bildschirm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.