Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M4C3600C18W Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79469779
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT32GX4M4C3600C18W
EAN/GTIN:
     840006625384
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Kompatible Produkte
Intel 300 Series,Intel 400 Series,AMD TRX40
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,45*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 165,37*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 358,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 71,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 80,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 126,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 108,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 343,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 227,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 238,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 217,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.