Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia Notepad cover + notepad N°13 Notizbuch A6 80 Blätter Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia Notepad cover + notepad N°13 Notizbuch A6 80 Blätter Violett
Rhodia Notepad cover + notepad N°13 Notizbuch A6 80 Blätter Violett
Rhodia Notepad cover + notepad N°13 Notizbuch A6 80 Blätter Violett
Rhodia Notepad cover + notepad N°13 Notizbuch A6 80 Blätter Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79519884
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     138110C
EAN/GTIN:
     3037921381106
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A6
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Leder
Buchbindungsart
Klammerbindung
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Blechmarker
Ja
Pen-Loop
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
158 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118139C
ab € 4,63*
Sonstiges
Papeteries Sill
138107C
ab € 4,65*
Sonstiges
Papeteries Sill
138108C
ab € 4,67*
Sonstiges
Papeteries Sill
138106C
ab € 4,63*
Sonstiges
Papeteries Sill
138207C
ab € 4,64*
Sonstiges
Papeteries Sill
138112C
ab € 4,66*
Sonstiges
Papeteries Sill
138212C
ab € 4,71*
Sonstiges
Papeteries Sill
138213C
ab € 4,63*
Sonstiges
Papeteries Sill
118138C
ab € 4,66*
Sonstiges
Papeteries Sill
218138C
ab € 4,65*
Sonstiges
Papeteries Sill
218139C
ab € 4,67*
Sonstiges
Papeteries Sill
138210C
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.